Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA578119 Herst.-Nr.: 578119 EAN/GTIN: 4005546503370 |
| | |
|
| | |
| - Pumpspray für die schonende, intensive Reinigung von Bürogeräten, wie Gehäuse von Computern, Druckern oder Telefonen
- Alkoholfrei, antistatisch
- Inhalt: 250ml
- Zur Verwendung mit den Vliestüchern DRY CLEAN 5734 und 5786
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Alkoholfrei, antistatisch. | Bruttogewicht: | 0.28 kg | Füllmenge: | 250 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, tastaturreiniger 250ml, vlies tuch, tastaturreiniger durable, 5781, Oberflächenreiniger, Superclean |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,64* | € 4,11* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,66* | € 4,18* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,80* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,82* | € 4,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|