Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Oberflächenreiniger SUPERCLEAN FLUID, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Oberflächenreiniger SUPERCLEAN FLUID, transparent
DURABLE Oberflächenreiniger SUPERCLEAN FLUID, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-578119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     578119
EAN/GTIN:
     4005546503370
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Reinigungsspray für Kunststoffoberflächen mit antistatischer Wirkung. • Reinigungsspray mit lang anhaltender antistatischer Wirkung • Ideal für Tastatur, PC-Maus, Drucker- und PC-Gehäuse und andere Kunststoffoberflächen • Verwendbar mit Vliestüchern DRY CLEAN Art. 5734 • Inhalt: 250 ml
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5781
Außenmaße (Höhe):
190 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
250 ml
Serie:
SUPERCLEAN
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, vliestuch, reinigungsmittel, kunststoffreiniger, reiniger kunststoffoberflächen, oberflächenreiniger, edv reiniger, pc reiniger, laptop reiniger, tastaturreiniger, mausreiniger, gehäusereiniger, reiniger für tastaturen, reinigungsspray, reinigungsspray kunststoff, flüssigreiniger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
573402
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.