Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896538 Herst.-Nr.: 573402 EAN/GTIN: 4005546571652 |
| |
|
| | |
| 50 fusselfreie, saugstarke Vliestücher zur Reinigung von von Kunststoffoberflächen und Bildschirmen. • Fusselfreie, saugstarke Vliestücher • Für die Reinigung von Kunststoffoberflächen und Bildschirmen • Ideal für die Anwendung mit DURABLE Flüssigreinigern • Einzeln zugeschnitten im Format 145 x 197 mm • Inhalt: 50 Tücher Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5734 | Außenmaße (B x H x L/T): | 185 mm x 270 mm x 30 mm | Farbe: | Weiß | Füllmenge: | 50 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, durable vliestücher, vlies tuch, kunststoffreinigungstücher durable, reinigungstuch, putztuch, bildschirm-reinigungstuch, edv-reinigungstuch, staubtuch, vliestuch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,58* | € 5,31* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,63* | € 5,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,69* | € 5,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,81* | € 5,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,98* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|