Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz
Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz
Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz
Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz
Sichttafeldrehständer Sherpa Display System carousel 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA563301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563301
EAN/GTIN:
     4005546505657
Suchbegriffe:
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Sichttafelreiter
  • Mit 40 Sichttafeln
  • Der obere Griff erleichtert das Drehen des Systems
  • Durch die Zapfenmechanik sind die Tafeln leicht herauszunehmen und einzusetzen
  • Lieferung inkl. 40 Reiter für Sichttafeln
  • Mit Gussfuß für sicheren und rutschfesten Stand
  • Farbe: schwarz
  • Für 40 Sichttafeln
  • Größe: 440 x 250 x 300 mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
der obere Griff erleichtert das Drehen des Systems. Durch die Zapfenmechanik sind die Tafeln leicht herauszunehmen und einzusetzen. 40 Sichtreiter inklusive
Breite:
440 mm
Bruttogewicht:
5.255 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunstleder
Öffnung:
oben
Rahmenfarbe:
schwarz
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, 5633, Informationssysteme, Präsentationssysteme, Sichttafel, Sichttafelsysteme, Tischständer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 180,88*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 149,19*
€ 186,91*
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 151,82*
€ 187,64*
4 Tage
10
pro Satz
€ 6,95*
ab € 153,08*
€ 199,07*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 202,61*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 187,64*
€ 223,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 184,48*
€ 219,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,80*
€ 205,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,27*
€ 182,39
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 153,26*
€ 182,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 151,82*
€ 180,67
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 3,7955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.