Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUR SHERPA Display System carousel 40 563301 Farbe schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150267690
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563301
EAN/GTIN:
     4005546505657
Suchbegriffe:
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Sichttafelreiter
Der obere Griff erleichtert das Drehen des Systems und ist versenkbar. Durch die Zapfenmechanik sind die Tafeln leicht herauszunehmen und einzusetzen. Mit Gussfuß für sicheren und rutschfesten Stand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® CAROUSEL 40
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® CAROUSEL 40
Maße:
59,5 x 41 x 59,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
40 Sichttafeln
Gewicht:
5,2 kg
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
40 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 182,15*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 149,37*
€ 187,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 151,99*
€ 188,33*
4 Tage
26
pro Satz
€ 6,95*
ab € 154,26*
€ 199,83*
Lager 1682
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 164,65*
€ 204,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,03*
€ 242,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 200,87*
€ 239,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 184,81*
€ 219,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,16*
€ 201,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 164,65*
€ 195,93
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 4,11625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.