Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Sherpa Panel A4 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafel Sherpa Panel A4 orange
Sichttafel Sherpa Panel A4 orange
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560609
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560609
EAN/GTIN:
     4005546506524
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Sichttafel SHERPA Panel A4
  • Werkstoff: PP
  • Material des Rahmens: Kunststoff
  • zur Verwendung in Sichttafelsystemen SHERPA, FUNCTION und VARIO, dokumentenecht und scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, 5er und 12er Ablauf möglich
  • Verwendung für Papierformate: A4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Rahmenfarbe:
orange
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 orange, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5606, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Infotafel, Präsentationstafel, Sherpa
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,81*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,89*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 4,33*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,196*
€ 5,018*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
560706
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
560704
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
560705
ab € 2,86*
Ähnlich
Durable
560703
ab € 2,86*
Ähnlich
Durable
560719
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
583219
ab € 19,7273*
Ähnlich
Durable
560644
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
560607
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
560600
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
560604
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
560637
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
560610
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
560605
ab € 2,74*
Ähnlich
Durable
560603
ab € 2,74*
Ähnlich
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.