Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit
Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit
Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit
Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit
Blickschutz Magnetic 14,0 Zoll anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA514457
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514457
EAN/GTIN:
     4005546999142
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
  • Schützen Sie Ihr Display vor ungewollten Einblicken: Mit Laptop Blickschutzfiltern von DURABLE arbeiten Sie sicher an sensiblen Daten, ideal für unterwegs und belebte Umgebungen.
  • Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60 Grad
  • Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Befestigung mit zwei Neodym-Magneten
  • Matte Oberfläche für augenschonendes Arbeiten
  • Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht
  • Folie schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub
  • Verwendbar auch für Touchscreens
  • Inkl. Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn er nicht genutzt wird
  • Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter
  • Für 14,0 Zoll Bildschirme im Format 310 mm x 174 mm (B x H) / 12,2 Zoll x 6,9 Zoll (B x H)
  • Filterformat: 310 mm x 183 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Antistatikfilter vorhanden:
ja
Bildschirmgröße:
14 "
Breite:
310 mm
Farbe:
anthrazit/grau
Höhe:
183 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Reflexionsreduktion:
ja
Strahlungsfilter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, bildschirmfilter laptop 14", resttonerbehälter, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, blickschutz, blickschutzfilter, blickschutzfolie, datenschutz, displayfilter, displayschutz, displayschutzfolie, filter, hacking, laptop, laptop-filter, laptopfilter, notebook, notebook-blickschutz, notebook-filter, notebookblickschutz, notebookfilter, privacy, screen, sichtschutz, sichtschutzfilter, visual
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,10*
€ 38,30*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 29,14*
€ 38,34*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,49*
€ 39,93*
4 Tage
204
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,47*
€ 40,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,54*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,11*
Ähnlich
Durable
514257
ab € 26,02*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,72*
Ähnlich
Durable
514657
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.