Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 11,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-514157
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514157
EAN/GTIN:
     4005546999104
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter mit magnetischer Befestigung. Schützt vor seitlichem Mitlesen und Verunreinigungen. Inkl. Tasche und Mikrofasertuch. • Magnetische Blickschutzfolie für 11,6“ Bildschirme • Schutz sensibler Daten durch eingeschränkten Blickwinkel von 60 Grad • Ideal zur Verwendung in der Öffentlichkeit • Inkl. Dokumententasche zur Aufbewahrung • Augenschonendes Arbeiten durch matte Oberfläche und Reduktion von blauem Licht • Praktische Befestigung mit zwei Neodym-Magneten • Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub • Verwendbar auch für Touchscreens • Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter • Kompatibel mit Bildschirmen im Format 257 mm x 144,5 mm (B x H) / 10,1“ x 5,7“ (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5141
Außenmaße (B x H):
257 mm x 153,5 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Material:
Kunststoff
Für Displaygröße:
11,6''
Für Bildschirmdiagonale:
29,46 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter 11,6", bildschirmfilter, blickschutz filter durable, blickschutzfilter, blickschutzfolie, privacy filter, screen filter, sichtschutz folie, displayschutzfolie, displayschutz, laptop sichtschutz, notebook sichtschutz, laptop blickschutz, notebook blickschutz, laptop filter, notebook filter, displayfilter, sichtschutzfilter, visual hacking, datenschutz, ausspähen von daten, datenklau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514257
ab € 26,02*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,72*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,10*
Ähnlich
Durable
514657
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.