Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
DURABLE Blickschutzfilter magnetisch für 15,6“ Zoll Bildschirme, inkl. Tasche und Reinigungstuch, anthrazit
Artikel-Nr.:
     832-340905
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     514657
EAN/GTIN:
     4005546999241
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter mit magnetischer Befestigung. Schützt vor seitlichem Mitlesen und Verunreinigungen. Inkl. Tasche und Mikrofasertuch. • Magnetische Blickschutzfolie für 15,6“ Bildschirme • Schutz sensibler Daten durch eingeschränkten Blickwinkel von 60 Grad • Ideal zur Verwendung in der Öffentlichkeit • Inkl. Dokumententasche zur Aufbewahrung • Augenschonendes Arbeiten durch matte Oberfläche und Reduktion von blauem Licht • Praktische Befestigung mit zwei Neodym-Magneten • Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub • Verwendbar auch für Touchscreens • Inkl. Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter • Kompatibel mit Bildschirmen im Format 345 mm x 194 mm (B x H) / 13,6“ x 7,6“ (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5146
Außenmaße (B x H):
345 mm x 203 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
1 Monitor(e)
Material:
Kunststoff
Für Displaygröße:
15,6''
Für Bildschirmdiagonale:
39,62 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter laptop 15,6", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, blickschutzfilter, blickschutzfolie, privacy filter, screen filter, sichtschutz folie, displayschutzfolie, displayschutz, laptop sichtschutz, notebook sichtschutz, laptop blickschutz, notebook blickschutz, laptop filter, notebook filter, displayfilter, sichtschutzfilter, visual hacking, datenschutz, ausspähen von daten, datenklau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,83*
€ 41,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,95*
€ 41,68*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,28*
€ 43,40*
4 Tage
232
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,21*
€ 44,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,23*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
514157
ab € 24,11*
Ähnlich
Durable
514257
ab € 26,02*
Ähnlich
Durable
514357
ab € 27,72*
Ähnlich
Durable
514457
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.