Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Crystal Sign 148x148mm farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Crystal Sign 148x148mm farblos
Türschild Crystal Sign 148x148mm farblos
Türschild Crystal Sign 148x148mm farblos
Artikel-Nr.:
     467-#DURA482219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482219
EAN/GTIN:
     4005546403571
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter
  • Aus hochwertigem Acrylglas
  • Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung
  • Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
  • Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Befestigung mit beiliegendem Montageset
  • Farbe: transparent
  • 148x148mm
Weitere Informationen:
Befestigung:
mit beiliegendem Montageset
Besonderheiten:
Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung. Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei h
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.395 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
148 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 19,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,79*
€ 19,75*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 16,17*
€ 20,13*
1
€ 6,78*
ab € 16,21*
€ 20,23*
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 16,76*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483219
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.