Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA483219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483219
EAN/GTIN:
     4005546403717
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Bedruckbare Einsteckfolien 148 x 148 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4822. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4822 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 20 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4832
Außenmaße (B x H):
148 mm x 148 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
20 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,37*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,99*
€ 18,04*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 18,49*
4 Tage
288
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 12,72*
€ 18,50*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 13,65*
€ 19,56*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,37*
€ 20,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,21*
€ 20,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,37*
€ 19,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,26*
€ 18,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Bögen (ab € 1,245* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.