Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsständer Crystal Sign stand A3 metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsständer Crystal Sign stand A3 metallic silber
Präsentationsständer Crystal Sign stand A3 metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA481923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481923
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Eleganter, zeitloser Bodenständer Acryl/Aluminium im Format A3
  • Die kristallklaren an den Kanten polierten Acrylschilder verleihen dem CRYSTAL SIGN stand sein hochwertiges Erscheinungsbild
  • Die Tafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen und sind darüber hinaus höhenverstellbar (A3 hoch: 1,25 m und 1,18 m)
  • Der Lesewinkel beträgt angenehme 10 Grad
  • Der schwere Gußfuß mit gummierten Pads gewährleistet einen sicheren und rutschfesten Stand
  • Leichte Montage durch Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
7.817 kg
Farbe:
aluminium
Farbname:
aluminium
für Format:
A4
Höhe:
1250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 133,92*
€ 167,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,69*
€ 167,91*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 138,28*
€ 168,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 172,84*
Frei Haus
ab € 144,29*
€ 176,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 9,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.