Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A6 quer Tabbreite: 25mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A6 quer Tabbreite: 25mm braun
Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A6 quer Tabbreite: 25mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#DURA316011
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     316011
EAN/GTIN:
     4005546311081
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
  • Leitregister
  • Teilung und Material Register: 25, Kunststoff
  • Material und Ausführung der Tabe: umschweißt, blendfrei, Beschriftungsschild auswechselbar, blanko, A - Z 25- und 50-teilig, 0 - 31 und Jan. - Dez
  • Tabe in 5/5-Teilung
  • Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer
  • Breite des Kartenreiterkopfes: 25 mm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.158 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,21*
€ 9,74*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 10,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 11,02*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,64*
€ 11,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 93,00*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,95*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,68*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,34*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,80*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,82*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.