Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel grau
Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA309810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309810
EAN/GTIN:
     4005546987903
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
  • Für ca. 80 Hängemappen A4, abschließbar
  • Mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind
  • Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer
  • Außenmaße (HxBxT): 592 x 655 x 404 mm
  • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Deckel
Breite:
655 mm
Bruttogewicht:
12.5 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
592 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Stahl
max. Anzahl Mappen:
80
Tiefe:
404 mm
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, 3098, Fahrwagen, Hängemappen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,44*
€ 160,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,96*
€ 160,87*
€ 6,78*
ab € 132,89*
€ 161,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 165,07*
3 Tage
34
€ 6,95*
ab € 133,45*
€ 171,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,20*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.