Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt dunkelblau
Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA226007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226007
EAN/GTIN:
     4005546205267
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemm-Mappe SWINGCLIP
  • ellipsenförmige, seitlich schwenkbare, farbige Kunststoffklemme
  • Material und Farbe der Klemme: Kunststoff, dunkelblau
  • Werkstoff: PP
  • Größe (B x H): 218 x 305 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/transparent
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
seitlich schwenkbare, farbige Kunststoffklemme
Blattformat:
A4
Breite:
218 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
dunkelblau
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
305 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,63*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,68*
Lager 467
25
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,77*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226600
ab € 1,41*
Ähnlich
Durable
226006
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
226000
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226014
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226009
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226032
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226035
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226001
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.