Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche magnetisch A6 quer blau VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kennzeichnungstasche magnetisch A6 quer blau VE=50 Stück
Kennzeichnungstasche magnetisch A6 quer blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA175607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1756-07
EAN/GTIN:
     4005546981499
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
  • Kennzeichnungstasche magnetisch
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: dunkelblau
  • Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
  • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern
  • blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
  • Außenformat (B x H): 163 x 120 mm
  • Innenmaße: (B x H) 148 x 105 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A6
Breite:
163 mm
Bruttogewicht:
1.736 kg
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
für Format:
A6
Höhe:
120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 73,08*
€ 89,42*
1 Tag
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 72,87*
€ 89,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,71*
€ 94,86*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,52*
€ 94,86*
3 Tage
95
pro Paket
€ 6,95*
ab € 74,05*
€ 94,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,42*
€ 106,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,49*
€ 105,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,76*
€ 98,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,68*
€ 92,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,08*
€ 86,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,71*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.