Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild, magnetisch A6 quer, Farbe dunkelblau, VPE: 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE175607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175607
EAN/GTIN:
     4005546981499
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
Beschriftungsschilder magnetisch

Anwendung
Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern

Ausführung
• aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
• mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder

Hinweis
Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.duraprint.de

Lieferung
ohne Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
1 x DIN A6 (quer)
Innenbreite:
148 mm
Werkstoff:
PP
Innenhöhe:
105 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50
Außenbreite:
163 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
120 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 73,08*
€ 89,42*
Lager 245
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 72,87*
€ 89,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,71*
€ 94,86*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,52*
€ 94,86*
4 Tage
95
pro Paket
€ 6,95*
ab € 74,05*
€ 94,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,43*
€ 106,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,71*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.