Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-175607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175607
EAN/GTIN:
     4005546981499
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1756
Außenmaße (B x H):
163 mm x 120 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche a6, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 73,37*
€ 89,35*
1 Tag
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 73,29*
€ 89,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,71*
€ 94,78*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,25*
€ 94,78*
Lager 1138
92
pro Paket
€ 6,95*
ab € 73,46*
€ 94,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,14*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,53*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,63*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,96*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,83*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,01*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,87*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,64*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,69*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,64*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,19*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.