Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Traveller Dark red 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Traveller Dark red 0,5
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40708050
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40708050
EAN/GTIN:
     4009746016326
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Ganzmetallgehäuse
  • handgeflammt mit Glanzlackierung
  • Druckbleistift mit Kappendruckmechanik
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
dark red
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
HB
Marke:
Diplomat
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.5 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
grafit
Stiftart:
Druckbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, DruckBleistift, Feinminenbleistift, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.