Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF58050 Herst.-Nr.: 58.050 EAN/GTIN: 0805410580506 |
| | |
|
| | |
| - Die universelle Tablethalterung für die ViewLite Monitorarmserie hält praktisch jedes Tablet präzise und sicher an seinem Platz.
- Mit der universellen Tablethalterung kann das Tablet auf Augenhöhe mit Computerbildschirmen gebracht werden und wird somit zu einer vollwertigen Desktopergänzung.
- Dank des einzigartigen ViewLite Montagekopfs kann die universelle Tablethalterung schnell und einfach gegen einen Bildschirm ausgetauscht werden oder anders herum.
- Größtmögliche Tablet-Abmessungen (HxBxT): 265 x 190 x 15mm
- Kleinstmögliche Tablet-Abmessungen (HxBxT): 225 x 155 x 0mm
- Sehr schnelle Montage
- Graue 'Tablet Gripper' aus weichem Kunststoff
- Tablet kann gegen Diebstahl gesichert werden
- Tablet lässt sich leicht einsetzen und herausnehmen
- Entwickelt um alle Anschlüsse und Tasten voll zugänglich zu halten
- Ausschließlich mit dem Quick Release System der ViewLite-Serie kompatibel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, Halter, ipad, ipad-Halter, ipadHalter, Monitorarmaufsatz, Tablethalter, viewlite |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,01* | € 52,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 50,50* | € 52,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,95* | € 57,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,42* | € 100,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|