Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Dataflex Viewmate Universal-Tablethalterung - Option 962
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32507149
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.962
EAN/GTIN:
     805410529628
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Nutzen Sie Ihr Tablet ergonomisch als Teil Ihres modernen Arbeitsplatzes. Die Viewmate Universal-Tablethalterung haltert Ihr Tablet in richtiger Höhe über dem Schreibtisch und lässt sich mit einem zweiten Bildschirm ausrichten. - Kompatibel mit VESA MIS-D 100 x 100 mm - Der Federmechanismus haltert nahezu jedes Tablet - Dicke des Tablets: max. 14 mm - Halterungsbereich: 150 - 260 mm - Mit Greifern aus weichem synthetischem Material - Haltert das Tablet, egal ob es in Hoch- oder Querformat gedreht wird - Leichtes Einschieben/Herausnehmen - Zur Montage an einem Monitorarm (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
280 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Synthetik
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Maximum Gerätetiefe
14 mm
Minimum Gerätehöhe
150 mm
Maximum Gerätehöhe
260 mm
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.