Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU Halter Katame groß 203 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU Halter Katame groß 203 schwarz
CPU Halter Katame groß 203 schwarz
CPU Halter Katame groß 203 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DATF35203
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     35.203
EAN/GTIN:
     0805410352035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • Unter der Schreibtischplatte zu installieren
  • Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 156-205mm breit und 390-570mm hoch
  • Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 390-570mm breit und 156-205mm hoch
  • Gefertigt aus recyceltem ABS (Kunststoff)
  • Einfache Montage/Demontage
  • Höhen- und Breitenverstellbar
  • Max. Tragvermögen 30kg
  • Max. Abmessungen (BxTxH): 257 x 172 x 688mm
Weitere Informationen:
Breite:
257 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
688 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
max. Traglast:
30 kg
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Computerhalter, Computerhalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPUHalter, CPUHalterung, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PC-Ständer, PCHalter, PCHalterung, PCStänder, Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,73*
€ 70,51*
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 83,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
35.100
ab € 42,02*
Zubehör
Dataflex
35.103
ab € 42,16*
Zubehör
Dataflex
35.200
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.