Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF35100 Herst.-Nr.: 35.100 EAN/GTIN: 0805410351007 |
| | |
|
| | |
| - Unter der Schreibtischplatte zu installieren
- Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 96-147mm breit und 240-390mm hoch
- Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 240-390mm breit und 96-147mm hoch
- Gefertigt aus recyceltem ABS (Kunststoff)
- Einfache Montage/Demontage
- Höhen- und Breitenverstellbar
- Max. Tragvermögen 30kg
- Max. Abmessungen (BxTxH): 201 x 172 x 500mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 201 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 500 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | max. Traglast: | 30 kg | Tiefe: | 172 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Computerhalter, Computerhalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPUHalter, CPUHalterung, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PC-Ständer, PCHalter, PCHalterung, PCStänder, Ständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,13* | € 56,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 44,41* | € 59,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,79* | € 63,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,61* | € 71,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,49* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|