Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlucker Durchmesser 25mm/3m + Einzughilfe 782 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschlucker Durchmesser 25mm/3m + Einzughilfe 782 silber
Kabelschlucker Durchmesser 25mm/3m + Einzughilfe 782 silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF33782
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.782
EAN/GTIN:
     0805410337827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Kabelschlauch
  • Ein äußerst zeit- und arbeitsparendes Kabeltool
  • Einfach zu montieren mit Kabeleinzugshilfe
  • Verpackt im Plastikbeutel als Set
  • Durchmesser: 25mm
  • Länge: 3m
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Kunststoff
Produktlänge:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, dataflex kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 3 meter, Kabelbündler, Kabelkanal, Kabelmanager, Kabelschlange, Kabelschlucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,35*
€ 28,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,16*
€ 6,95*
ab € 25,22*
€ 35,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.001
ab € 7,90*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,48*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,60*
Zubehör
Dataflex
33.903
ab € 5,57*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,42*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,52*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,39*
Zubehör
Dataflex
33.252
ab € 17,19*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.