Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlucker, mit Einzugshilfe, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschlucker
Kabelschlucker
Artikel-Nr.:
     103-123327
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.782
EAN/GTIN:
     0805410337827
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Kabelschlauch
Kabelschlucker, mit Einzugshilfe, silber.

Der Kabelschlucker ist wahrscheinlich die schnellste und einfachste Art, Kabel zu bündeln. Dieses Set besteht aus einer Länge Kabelschlucker von 3 Metern, Ø 25 mm, und der erforderlichen Einzugshilfe.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, dataflex kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 3 meter, Dataflex, 123327 49, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,48*
€ 28,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 30,16*
€ 6,95*
ab € 25,44*
€ 35,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.001
ab € 7,93*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,94*
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,59*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,62*
Zubehör
Dataflex
33.903
ab € 5,62*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,59*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,60*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,45*
Zubehör
Dataflex
33.252
ab € 17,27*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.