Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Kabelmanager 252 für 30m silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiral-Kabelmanager 252 für 30m silber
Spiral-Kabelmanager 252 für 30m silber
Spiral-Kabelmanager 252 für 30m silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF33252
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.252
EAN/GTIN:
     0805410332525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
  • Flexibler Kabelmanager
  • Bündelt Kabel bis Durchmesser 30mm
  • Der Kabelmanager wird einfach um die Kabel gewickelt und zu einem festen Bündel geformt.
  • Die Kabel sind leicht einzeln zu entfernen oder zuzufügen.
  • Rolle 25m
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Kunststoff
Produktlänge:
2500 cm
Weitere Suchbegriffe: dataflex kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, Kabelbündler, Kabelmanager, Kabelschlange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,32*
€ 26,04*
€ 6,95*
ab € 23,00*
€ 33,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.000
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.001
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,90*
Zubehör
Dataflex
33.713
ab € 75,61*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,44*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 72,02*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,42*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,30*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.