Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Greenwich Drehkugelschreiber + Drehbleistift 0,9mm perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteset Greenwich Drehkugelschreiber + Drehbleistift 0,9mm perlweiß
Schreibgeräteset Greenwich Drehkugelschreiber + Drehbleistift 0,9mm perlweiß
Schreibgeräteset Greenwich Drehkugelschreiber + Drehbleistift 0,9mm perlweiß
Schreibgeräteset Greenwich Drehkugelschreiber + Drehbleistift 0,9mm perlweiß
Artikel-Nr.:
     467-#CROSFC00215
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FC0021-5-CR
EAN/GTIN:
     0073228140674
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
  • Schreibgeräteset Franklin Covey Greenwich Perlweiss
  • 2 Schreibgeräte
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
  • Typbezeichnung der Schreibgeräte: Kugelschreiber und Drehbleistift
  • Material des Schaftes: Metall
  • Farbe des Schaftes: Perlweiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1410 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
perlweiß
Farbe des Clips:
chrom
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
Kugelschreiber, Bleistift
Schaftfarbe:
Perliweiß
Weitere Suchbegriffe: Drehkugelschreiber, Drehkuli, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross drehbleistift, drehbleistift, kugelschreiber nachfüllbar ja, Bleistift, Feinminenschreibgerät, Feinminenstift, Geschenkset, Schreibgeräte, SchreibgeräteSet, Set, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.