Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CROS8748CR Herst.-Nr.: 8748-CR EAN/GTIN: 0073228095202 |
| |
|
| | |
| - Original Cross Zubehör stellt die optimale Funktionalität Ihres Cross-Schreibgeräts sicher.
- Mit einer breiten Auswahl von Farben und Strichstärken unterstreicht Cross die Vielseitigkeit Ihres Schreibgeräts
- Ersatzradierer für Cross Feinminenstifte 0,7 / 0,9mm
- Farbe: blau
- Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | blau | Marke: | Cross | Packungsinhalt: | 5 Stück | Stiftart: | Feinminenstift | Verwendung für: | Bleistift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8748, Bleiradierer, Ersatzradierer, Ersatzradiergummi, Feinminenstiftradierer, Gummiradierer, Radierer, Radiergummi, Zeichenradierer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,92* | € 4,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|