Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbleistift Classic Century 0.7mm Glanz-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbleistift Classic Century 0.7mm Glanz-Chrom
Drehbleistift Classic Century 0.7mm Glanz-Chrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS350305CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     350305-CR
EAN/GTIN:
     0073228000022
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift
  • Ergreifen Sie die Essenz des bekannten Markenzeichens von Cross.
  • Classic Century strahlt zeitlose Eleganz aus und macht diese Schreibgeräte zum perfekten Accessoire, um Ihre besten Ideen festzuhalten.
  • Einzigartige Cross-Handwerkskunst in einem glänzenden chromplattierten Finish.
  • Drehbleistift mit 0,7mm Mine
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
chrom
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minenbreite:
0.7 mm
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Drehbleistift
Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, druckbleistift 0,7mm, druckbleistift, cross druckbleistift, 350305, Bleistift, Dreh, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.