Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift Kappa 0,7 farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinminenstift Kappa 0,7 farbig sortiert
Feinminenstift Kappa 0,7 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00393
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00393
EAN/GTIN:
     5705831003934
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Feinminenstift zum Schreiben mit voll versenkbarer Minenführung
  • ISO-Farbkennzeichnung
  • Rutschfeste Griffzone
  • Integrierter Radierer
  • Clip aus Metall
  • Mit HB-Feinminen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fallminen-Stift, Fallminenstift, druckbleistift 0.7 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 2,18*
Lager 467
7414
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,42*
1 Tag
7414
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 2,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.