Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kanariengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kanariengelb
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kanariengelb
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4207C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4207C
EAN/GTIN:
     3329680420708
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
kanariengelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 8,12*
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 8,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1034* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14207C
ab € 5,65*
Zubehör
Clairefontaine
5458C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5450C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5451C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
2818C
ab € 52,34*
Zubehör
Clairefontaine
11218C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1418C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1318C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1518C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.