Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück kanariengelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück kanariengelb
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück kanariengelb
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1318C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1318C
EAN/GTIN:
     3329680131802
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0037 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
kanariengelb
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14207C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
4207C
ab € 5,18*
Zubehör
Clairefontaine
5458C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5450C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5451C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
2818C
ab € 52,30*
Zubehör
Clairefontaine
11218C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1418C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1518C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.