Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück kanariengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2818C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2818C
EAN/GTIN:
     3329680281804
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0075 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
kanariengelb
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten clairefontaine, doppelkarte, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,50*
€ 87,465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,44*
€ 87,3936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,33*
€ 83,6927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,62*
€ 76,8978
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14207C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
4207C
ab € 5,18*
Zubehör
Clairefontaine
5458C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5450C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5451C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
11218C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1418C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1318C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1518C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.