Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück kanariengelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück kanariengelb
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1418C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1418C
EAN/GTIN:
     3329680141801
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
kanariengelb
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14207C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
4207C
ab € 5,18*
Zubehör
Clairefontaine
5458C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5450C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5451C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
2818C
ab € 52,04*
Zubehör
Clairefontaine
11218C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1318C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1518C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.