Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCS88300147 Herst.-Nr.: 2100005030 EAN/GTIN: 3288580400220 |
| |
|
| | |
| Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Evercolor Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, aus 100 % Altpapier, dunkelblau, 500 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Kopierpapier Evercolor, DIN A4, 80g/qm, dunkelblau, aus 100 % Altpapier, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Packung à 500 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier blauer engel 80g a4 blau, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,29* | € 8,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,26* | € 9,65* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,36* | € 11,27* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,42* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01472* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|