Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 160g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2618C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2618C
EAN/GTIN:
     3329680261806
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • Hochweiße, extra glatte Oberfläche (170CIE)
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.495 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,31*
1 Tag
580
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,45*
Lager 467
75
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,32*
2 Tage
684
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,60*
€ 8,40*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 8,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,022* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,35*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,71*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,27*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.