Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang mit Fenster haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang mit Fenster haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Briefumschläge DINlang mit Fenster haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Briefumschläge DINlang mit Fenster haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1601C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1601C
EAN/GTIN:
     3329680160109
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Die hohe Weiße und die Qualität von Clairalfa garantieren Ihnen die Harmonisierung Ihrer Korrespondenz
  • Mit Haftklebung zum einfachen Verschließen
  • Format des Fensters: 35x100mm
  • Fenster rechts
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Besonderheiten:
Fensteranordnung rechts
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
1.4 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Höhe:
220 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.