Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Briefumschläge DINlang haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Briefumschläge DINlang haftklebend 90g/qm weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1600C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1600C
EAN/GTIN:
     3329680160000
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Die hohe Weiße und die Qualität von Clairalfa garantieren Ihnen die Harmonisierung Ihrer Korrespondenz
  • Mit Haftklebung zum einfachen Verschließen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
1.4 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
220 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 8,62*
€ 5,50*
ab € 5,75*
€ 9,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,35*
Sonstiges
Clairefontaine
1431C
ab € 9,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1429C
ab € 11,92*
Sonstiges
Clairefontaine
1400C
ab € 9,71*
Sonstiges
Clairefontaine
1403C
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.