Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Multifunktionspapier Clairalfa A4 210x297mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2230C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2230C
EAN/GTIN:
     3329680223002
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Der Vorreiter bei den weißen Multifunktionspapieren auf dem Markt
  • Hochweiße, extra glatte Oberfläche (170CIE)
  • PEFC-zertifiziert
  • Garantierte Druckergebnisse auf allen Kopieren, Laser- und Tintenstrahldruckern
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.949 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairalfa
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,73*
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 8,22*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,038* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1604SC
ab € 8,34*
Zubehör
Clairefontaine
1600C
ab € 5,69*
Zubehör
Clairefontaine
1601C
ab € 6,21*
Zubehör
Clairefontaine
1603C
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.