Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A3 80g/qm VE=500 Blatt chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A3 80g/qm VE=500 Blatt chamois
Kopierpapier Trophee A3 80g/qm VE=500 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1253C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1253C
EAN/GTIN:
     3329680125306
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: chamois
  • Papierformat: A3
  • Packung mit: 500 Blatt
  • Papiergewicht: 80g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,17*
€ 15,92*
1
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 20,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02234* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1762C
ab € 12,33*
Sonstiges
Clairefontaine
1886C
ab € 12,40*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,35*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,24*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 10,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,24*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 10,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 10,94*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 11,06*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 11,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,56*
Sonstiges
Clairefontaine
1887
ab € 12,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.