Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1762C Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1762C Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz Weiß
Clairefontaine 1762C Druckerpapier A3 (297x420 mm) Glanz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23363811
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1762C
EAN/GTIN:
     3329680176209
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
107 µm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02458* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1886C
ab € 12,40*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,35*
Sonstiges
Clairefontaine
1253
ab € 11,18*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 11,11*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,24*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 11,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 11,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,84*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 10,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 11,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1887
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.