Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1886C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1886C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Blau
Clairefontaine 1886C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23448272
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1886C
EAN/GTIN:
     3329680188608
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Blau
Druckmedien - Stärke
107 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02468* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1762C
ab € 12,30*
Sonstiges
Clairefontaine
1898
ab € 12,33*
Sonstiges
Clairefontaine
1253
ab € 11,30*
Sonstiges
Clairefontaine
1254
ab € 11,22*
Sonstiges
Clairefontaine
1880
ab € 11,18*
Sonstiges
Clairefontaine
1255
ab € 11,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1998
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1256
ab € 11,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1260
ab € 11,05*
Sonstiges
Clairefontaine
1996
ab € 11,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1888
ab € 10,86*
Sonstiges
Clairefontaine
1889
ab € 10,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1881
ab € 11,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1895
ab € 12,36*
Sonstiges
Clairefontaine
1887
ab € 12,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.