Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt eosin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt eosin
Kopierpapier Trophee A4 120g/qm VE=250 Blatt eosin
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1219C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1219C
EAN/GTIN:
     3329680121902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
  • Farbe: eosin
  • Papierformat: A4
  • Packung mit: 250 Blatt
  • Papiergewicht: 120g/qm
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.871 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
rosa
Farbname:
eosin
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,32*
1
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 9,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01988* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1207C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1293C
ab € 4,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,48*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 5,00*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 4,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 4,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,58*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.