Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 120x120mm 120g VE=20 Stück gummiert elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 120x120mm 120g VE=20 Stück gummiert elfenbein
Briefumschlag Pollen 120x120mm 120g VE=20 Stück gummiert elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI12017C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12017C
EAN/GTIN:
     3329680120172
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
120 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge clairefontaine, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,54*
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 5,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0914*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,17*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,02*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,36*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,79*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,43*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,24*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,85*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,77*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.