Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASIXR9WE Herst.-Nr.: XR-9 WE EAN/GTIN: 4971850117384 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassette für Casio Labelprinter
- Geeignet für Beschriftungsgerät KL-60L, KL-120, KL-820, KL-200E, KL-C500, KL-780, KL-7400, KL-P1000, CW-L301
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 9 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 8 m | Breite: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Gerätesystem: | Casio-Labelprinter | Marke: | Casio | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Casio: | CW -L 300; KL 100 e; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 60; KL 70 e; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, Haft-Etiketten, Haftetiketten, casio etikettenband, beschriftungsband casio, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 7,89* | € 11,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,03* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,28* | € 11,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,96* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|