Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette XR-6 X 6mm schwarz auf transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette XR-6 X 6mm schwarz auf transparent
Schriftbandkassette XR-6 X 6mm schwarz auf transparent
Artikel-Nr.:
     467-#CASIXR6X
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-6 X
EAN/GTIN:
     4971850120476
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Schriftbandkassette für Casio Labelprinter
  • Geeignet für Beschriftungsgerät KL-60L, KL-120, KL-820, KL-200E, KL-C500, KL-780, KL-7400, KL-P1000, CW-L300
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6 mm
Bandfarbe:
transparent
Bandlänge:
8 m
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
Gerätesystem:
Casio-Labelprinter
Marke:
Casio
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Casio:
CW -L 300; KL 100 e; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 60; KL 70 e; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, casio schriftband schwarz auf farblos, beschriftungsband casio, casio beschriftungsband, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.