Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CASIXR24BU Herst.-Nr.: XR-24 BU EAN/GTIN: 4971850123798 |
| |
|
| | |
| - Schriftbandkassette für Casio Labelprinter
- Geeignet für Beschriftungsgerät KL-820, KL-200E, KL-C500, KL-7400, CW-L304
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | blau | Bandlänge: | 8 m | Breite: | 24 mm | Bruttogewicht: | 0.071 kg | Gerätesystem: | Casio-Labelprinter | Marke: | Casio | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Casio: | CW -L 300; KL 7400; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -P 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, beschriftungsband schwarz auf blau, beschriftungsband casio, casio beschriftungsband, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,67* | € 18,32* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|