Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband TZe-262 36mm rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband TZe-262 36mm rot/weiß
Schriftband TZe-262 36mm rot/weiß
Schriftband TZe-262 36mm rot/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTZE262
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE262
EAN/GTIN:
     4977766685573
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZe-Schriftband
  • rote Schrift auf weißem Band
  • Breite: 36 mm
  • laminiert
  • 8 Meter Länge
Weitere Informationen:
Bandbreite:
36 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
8 m
Bruttogewicht:
0.1 kg
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Schriftfarbe:
rot

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, brother tze 36mm rot auf weiß, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Band, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZ, TZ-Band, TZBand
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,83*
€ 21,71*
€ 4,50*
ab € 15,75*
€ 21,73*
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 21,73*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 16,14*
€ 22,12*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZE261CIV
ab € 14,96*
Ähnlich
Brother
TZE263
ab € 15,73*
Ähnlich
Brother
TZE315
ab € 8,79*
Ähnlich
Brother
TZE325
ab € 9,70*
Ähnlich
Brother
TZE334
ab € 10,56*
Ähnlich
Brother
TZE335
ab € 10,43*
Ähnlich
Brother
TZE344
ab € 12,27*
Ähnlich
Brother
TZE345
ab € 12,28*
Ähnlich
Brother
TZE354
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.