Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN-241Y gelb (ca. 1400 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN-241Y gelb (ca. 1400 Seiten)
Toner Brother TN-241Y gelb (ca. 1400 Seiten)
Toner Brother TN-241Y gelb (ca. 1400 Seiten)
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTN241Y
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN241Y
EAN/GTIN:
     4977766718448
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Brother TN-241Y gelb mit einer Reichweite für ca. 1400 Seiten.
  • Highlights:
  • Toner TN-241Y
  • Farbe: gelbe
  • Reichweite: ca. 1400 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Toner
  • TN-241Y
  • Ca. 1.400 Seiten Reichweite
  • Farbe gelb
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Toner
  • Kompatibel zu: DCP-9020CDW; HL-3140CW; HL-3150CDW; HL-3170CDW; MFC-9140CDN; MFC-9330CDW; MFC-9340CDW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.653 kg
Farbe:
gelb
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
1400
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN241

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 49,21*
€ 61,51*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 49,41*
€ 61,57*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 49,95*
€ 61,92*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 49,85*
€ 61,93*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 52,57*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 35,29*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 50,31*
Ähnlich
Brother
TN241BK
ab € 49,57*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 49,13*
Ähnlich
Brother
TN241M
ab € 22,30*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 39,00*
Ähnlich
Brother
TN3060
ab € 60,93*
Ähnlich
Brother
TN3130
ab € 65,55*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.