Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkassette TN-3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonerkassette TN-3130 Bild1
Tonerkassette TN-3130 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-TN3130
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonerkassette TN-3130 für ca. 3.500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8060; DCP -8060 DN; DCP -8065 DN; HL -3145; HL -5200; HL -5200 Series; HL -5240; HL -5240 DN; HL -5240 DNLT; HL -5240 L; HL -5240 Series; HL -5250 DN; HL -5250 DNHY; HL -5250 DNLT; HL -5250 Series; HL -5270 DN; HL -5270 DN2LT; HL -5270 DNLT; HL -5270 Series; HL -5280 DW; HL -5280 DWLT; MFC -8460 DN; MFC -8460 N; MFC -8670 DN; MFC -8860 DN; MFC -8860 N; MFC -8870 DW
Lenovo:
LJ 3500; LJ 3500 Series; LJ 3550; M 7750 N
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230M
ab € 41,79*
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 49,05*
Ähnlich
Brother
TN241BK
ab € 49,22*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 49,25*
Ähnlich
Brother
TN241M
ab € 48,97*
Ähnlich
Brother
TN241Y
ab € 47,77*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 38,93*
Ähnlich
Brother
TN3060
ab € 60,97*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.